Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada 5,5 mm

Número de artículo: 631000 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
272 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 5,5 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    ⌀ lado de salida 8,5 mm
    Longitud 23 mm
    Perfil de salida Vaso de 6 caras
    Material Acero de alto rendimiento HPQ®
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 631000 5,5
    EAN / GTIN 4018754000142
    Número del fabricante 01010055

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
    Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil AS-Drive.
    Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

    Norma:

    DIN 3124-S

    Material:

    Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.