• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 63 piezas

Número de artículo: 630021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4; 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-30
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-14

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 63
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul; 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-30 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-14 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 481 mm
Anchura 288 mm
Altura 82 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras; Llave de vaso para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630021
EAN / GTIN 4018754261130
Número del fabricante 96013702

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M20.
Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M18.
Para Torx® exteriores con rosca M3 − M14. Para Torx® interiores con rosca M2,5 − M14.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 9 ud. n.º 631000 tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Vaso de 1/2 pulgada de 6 caras: 10 uds. n.º 642200 tam. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Vasos de 1/4 pulgada para Torx®: 5 uds. n.° 631500 tam. E4; E5; E6; E7; E8
Vasos de 1/2 pulgada para Torx®: 7 uds. n.° 642700 tam. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Vasos de punta de1/4 pulgada, de 6 caras: 3 uds. n.º 631700 tam. 3; 4; 5
Vasos de punta de1/2 pulgada, de 6 caras: 5 uds. n.º 643200 tam. 6; 8; 10; 12; 14
Vasos de punta de 1/4 pulgada para Torx®: 6 uds. n.º 631801 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Vasos de punta de 1/2 pulgada para Torx®: 7 uds. n.° 643650 tam. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Mango transversal 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 633000 tam. 116
Mango transversal 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641300 tam. 300
Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632800 tam. 150
Prolongaciones 1/4 pulgada: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150
Prolongaciones 1/2 pulgada: 2 uds. n.º 641000 tam. 130; 255
Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 633500 tam. 1/4
Articulación cardán de 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 641600 tam. 1/2
Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632000 tam. 1/4
Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 640100 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos