Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 11mm

Número de artículo: 631000 11
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 11 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 15,5 mm
Longitud 23 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631000 11
EAN / GTIN 4018754000074
Número del fabricante 01010011
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil AS-Drive.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.