{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 7,9 mm | |
Longitud | 23 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631000 5 | |
EAN / GTIN | 4018754000012 | |
Número del fabricante | 01010005 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 5mm
a petición
En stock
169 piezas en stock
4,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
995 piezas en stock
2,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.577 piezas en stock
3,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
479 piezas en stock
8,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.720 piezas en stock
3,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 7,9 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 23 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Ancho de llave | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |