Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 13 piezas 6

Número de artículo: 630066 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-13 mm
    Longitud 227 mm
    Anchura 131 mm
    Altura 57 mm
    Perfil de salida Vaso de 6 caras
    con QuickRelease no
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 630066 6
    EAN / GTIN 4018754261505
    Número del fabricante 96011119

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

    Aplicación:

    Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8.

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado

    Volumen de suministro:

    Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 uds. n.° 631000 tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
    Prolongaciones: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150
    Articulación cardán: 1 ud. n.° 633500 tam. 1/4
    Carraca: 1 ud. n.° 632000 tam. 1/4
    Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra