{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Norm | DIN 3122; DIN 3120 | |
Longitud total | 117 mm | |
Número de dientes | 22 | |
Ángulo de trabajo | 16,4 grados | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Carraca | |
USP1 | Conmutable | |
USP2 | Ángulo de trabajo 16,4°, longitud 117 mm |
Número de artículo | 632000 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754177738 | |
Número del fabricante | 11111010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Carraca reversible, 1/4 pulgada 1/4
a petición
En stock
542 piezas en stock
52,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.387 piezas en stock
42,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
USP2 | Ángulo de trabajo 16,4°, longitud 117 mm | con expulsor, ángulo de trabajo de 10°, 115 mm de largo, cromado |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud total | 117 | 115 |
Superficie | cromado | cromado |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero Alloy al cromo |
Número de dientes | 22 | 36 |
Tipo de producto | Carraca | Carraca |