{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
Longitud total | 115 mm | |
Número de dientes | 36 | |
Ángulo de trabajo | 10 grados | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Carraca | |
USP1 | Conmutable | |
USP2 | con expulsor, ángulo de trabajo de 10°, 115 mm de largo, cromado |
Número de artículo | 632025 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406353940 | |
Número del fabricante | 632025 1/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor, Tipo: 1/4
a petición
En stock
6.589 piezas en stock
42,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.932 piezas en stock
26,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul |
Ángulo de trabajo | 10 grados | 10 grados |
Longitud total | 115 mm | 125 mm |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | DIN 3122; DIN 3120 |
Superficie | cromado | cromado |
Número de dientes | 36 | 36 |
Tipo de producto | Carraca | Carraca |