{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de piezas | 19 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 3,5-13 mm | |
Embalaje | Caja de plástico ABS | |
Longitud | 257 mm | |
Anchura | 147 mm | |
Altura | 45 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Grado de llenado de un cajón en G | 5×10 | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 630162 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060244 | |
Número del fabricante | 630162 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 19 piezas 6
a petición
En stock
587 piezas en stock
161,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
885 piezas en stock
64,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.595 piezas en stock
76,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Anchura | 147 | 149 | 149 |
Altura | 45 | 47 | 47 |
Longitud | 257 | 257 | 257 |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 3,5-13 | 4-13 | 4-13 |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |