{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 7 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 10,8 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631029 7 | |
EAN / GTIN | 4062406060459 | |
Número del fabricante | 631029 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada 7 mm
a petición
En stock
3.282 piezas en stock
3,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.062 piezas en stock
2,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 10,8 | 10,5 |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 25 | 25 |
Superficie | cromado | cromado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |