Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada 29

Número de artículo: 955161 29
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Tablero de sombras: 115

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Tablero de sombras 115 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Cantidad de herramientas 29
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955161 29
EAN / GTIN 4067263103066

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955161: 1 ud.
Vaso de seis caras GARANT 1/4 pulgada n.º 631029 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 ud. cada
Vaso de punta para ranura HOLEX 1/4 pulgada n.° 631613 tam. 3,5; 5,5: 1 ud. cada
Vaso de punta para Phillips HOLEX 1/4 pulgada n.º 631623 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras GARANT 1/4 pulgada, largo, n.º 631729 tam. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 ud. cada
Carraca reversible GARANT 1/4 pulgada n.° 632025 tam. 1/4: 1 ud.
Prolongación GARANT 1/4 pulgada n.° 632429 tam. 50; 100: 1 ud. cada
Mango encajable GARANT 1/4 pulgada n.º 632829 tam. 146: 1 ud.
Mango transversal GARANT 1/4 pulgada n.º 633029 tam. 116: 1 ud.
Articulación cardán GARANT 1/4 pulgada n.º 633529 tam. 1/4: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra