Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 22 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 630262 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.166 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 3,5-13
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6
  • Grado de llenado de un cajón en G: 5×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 3,5-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-6 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 257 mm
Anchura 147 mm
Altura 45 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras
Grado de llenado de un cajón en G 5×10
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630262 6
EAN / GTIN 4062406060251
Número del fabricante 630262 6

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8
y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. n.° 631029 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vasos de punta de 6 caras: 4 uds. n.° 631729 tam. 3; 4; 5; 6
Mango transversal: 1 ud. n.° 633029 tam. 116
Mango encajable: 1 ud. n.° 632829 tam. 146
Prolongación: 1 ud. n.° 632429 tam. 150
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633529 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632025 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 22 piezas, Tipo: 6

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 22 piezas, Tipo: 6

a petición
En stock
1.166 piezas en stock
185,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.642 piezas en stock
82,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
913 piezas en stock
119,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul
Anchura 147 mm 149 mm 174 mm
Altura 45 mm 47 mm 47 mm
Longitud 257 mm 257 mm 357 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-6 mm 3-6 mm 2,5-8 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 3,5-13 mm 4-13 mm 4-13 mm
Tipo de producto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso