{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 4-13 mm | |
Intervalo de ancho de llave hexagonal | 3-6 mm | |
Embalaje | Caja de plástico ABS | |
Longitud | 257 mm | |
Anchura | 149 mm | |
Altura | 47 mm | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 630268 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230197 | |
Número del fabricante | 630268 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 21 piezas, Tipo: 6
a petición
En stock
1.643 piezas en stock
82,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.166 piezas en stock
185,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
913 piezas en stock
119,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Anchura | 149 mm | 147 mm | 174 mm |
Altura | 47 mm | 45 mm | 47 mm |
Longitud | 257 mm | 257 mm | 357 mm |
Intervalo de ancho de llave hexagonal | 3-6 mm | 3-6 mm | 2,5-8 mm |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 4-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |