{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 4-13 mm | |
Intervalo de ancho de llave hexagonal | 3-8 mm | |
Embalaje | Caja de plástico ABS con cierre rápido | |
Longitud | 257 mm | |
Anchura | 147 mm | |
Altura | 45 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador Plano; Destornillador para tornillos TORX® | |
Grado de llenado de un cajón en G | 5×10 | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 630299 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060275 | |
Número del fabricante | 630299 6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |