Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 36 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 630861 6
Descuento
335,53 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 5-13
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 5-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-8 mm
Longitud 322 mm
Anchura 134 mm
Altura 57 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Llaves de vaso para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630861 6
EAN / GTIN 4018754261024
Número del fabricante 98819801

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2,5 − M8. Para Torx® exteriores con rosca M3 − M8.
Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8. Para Torx® interiores con rosca M2,5 − M8.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso para hexágono exterior: 10 uds. n.° 631000 tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Insertos para llaves de vaso para Torx® exterior: 6 uds. n.° 631500 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Insertos para destornilladores para hexágono interior: 5 uds. n.° 631710 tam. 3; 4; 5; 6; 8
Insertos para destornilladores para Torx® interior: 9 uds. n.° 631801 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Mango transversal: 1 ud. n.° 633000 tam. 116
Mango encajable: 1 ud. n.° 632800 tam. 150
Prolongaciones: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633500 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632000 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 36 piezas, Tipo: 6

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 36 piezas, Tipo: 6

a petición
En stock
112 piezas en stock
335,53 €
264,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.571 piezas en stock
190,04 €
139,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.091 piezas en stock
207,92 €
149,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
997 piezas en stock
162,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Llaves de vaso para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX® Vaso de 6 caras; Llaves de vaso para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX® Llave de vaso de 6 caras Surface Drive; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornilladores Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX® Llave de vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornilladores Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul
Anchura 134 mm 147 mm 147 mm 174 mm
Altura 57 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Longitud 322 mm 257 mm 257 mm 357 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-8 mm 3-8 mm 3-6 mm 3-6 mm
Tipo de producto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso