Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 4mm

Número de artículo: 631000 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 4 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 6,7 mm
Longitud 23 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631000 4
EAN / GTIN 4018754000005
Número del fabricante 01010004

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil AS-Drive.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.