{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 18,8 mm | |
Longitud | 24 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631000 14 | |
EAN / GTIN | 4018754000104 | |
Número del fabricante | 01010014 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 14mm
a petición
En stock
192 piezas en stock
5,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
448 piezas en stock
3,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.261 piezas en stock
3,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.169 piezas en stock
4,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
143 piezas en stock
3,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 18,8 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras | Vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 24 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Ancho de llave | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |