Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 14mm

Número de artículo: 631020 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
449 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 14 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 19,6 mm
Longitud 25 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631020 14
EAN / GTIN 4045197598509
Número del fabricante 631020 14

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 631032; HOLEX: n.º 631022).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 14mm

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 14mm

a petición
En stock
449 piezas en stock
3,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.236 piezas en stock
3,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.169 piezas en stock
4,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
146 piezas en stock
3,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 19,6 mm 19,6 mm 19,6 mm 19,6 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Surf Vaso de 6 caras Vaso de 12 caras
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul
Longitud 25 mm 24,8 mm 25 mm 25 mm
Ancho de llave 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra