{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Perfil de llaves de vaso de 6 caras | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
Adecuado para pulgadas (med. americanas) | 17/32 pul | |
⌀ lado de salida | 19,6 mm | |
Longitud | 24,8 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras Surf | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631225 14 | |
EAN / GTIN | 4045197497178 | |
Número del fabricante | 631225 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 14mm
a petición
En stock
1.282 piezas en stock
3,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
450 piezas en stock
3,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.180 piezas en stock
4,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
147 piezas en stock
3,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ancho de llave | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |