{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 5,5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Perfil de llaves de vaso de 6 caras | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
Adecuado para pulgadas (med. americanas) | 13/64 pul | |
⌀ lado de salida | 8,7 mm | |
Longitud | 24,8 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras Surf | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631225 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197496997 | |
Número del fabricante | 631225 5,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 5,5mm
a petición
En stock
1.194 piezas en stock
3,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.174 piezas en stock
2,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
512 piezas en stock
8,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.035 piezas en stock
3,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 8,7 mm | 8,5 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Ancho de llave | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |