Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive 10 mm

Número de artículo: 631225 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
984 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Perfil de llaves de vaso de 6 caras: Surfacedrive
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Perfil de llaves de vaso de 6 caras Surfacedrive
Norma DIN 3124
Adecuado para pulgadas (med. americanas) 3/8 pul
⌀ lado de salida 14,5 mm
Longitud 24,8 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras Surf
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
con perfil AS-Drive no
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631225 10
EAN / GTIN 4045197497093
Número del fabricante 631225 10

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.
La apertura de los vasos Surface Drive proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive. Insertos con perforación.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.