{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Perfil de llaves de vaso de 6 caras | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
Adecuado para pulgadas (med. americanas) | 13/32 pul; 7/16 pul | |
⌀ lado de salida | 15,9 mm | |
Longitud | 24,8 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras Surf | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631225 11 | |
EAN / GTIN | 4045197497116 | |
Número del fabricante | 631225 11 |