{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 12 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 16,8 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631020 12 | |
EAN / GTIN | 4045197161857 | |
Número del fabricante | 631020 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada 12 mm
a petición
En stock
1.463 piezas en stock
2,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.528 piezas en stock
3,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 16,8 | 16,9 |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Longitud | 25 | 25 |
Superficie | cromado | cromado |
Ancho de llave | 12 | 12 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |