Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 5mm

Número de artículo: 631020 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.199 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 7,9 mm
Longitud 25 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631020 5
EAN / GTIN 4045197161772
Número del fabricante 631020 5

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 631032; HOLEX: n.º 631022).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 5mm

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 5mm

a petición
En stock
1.199 piezas en stock
2,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.633 piezas en stock
3,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
487 piezas en stock
8,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.936 piezas en stock
3,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 7,9 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Surf Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul 1/4 pul
Longitud 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm
Ancho de llave 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra