Surtido de llaves de vaso QuickRelease, cuadrado de 1/4 pulgada 22 piezas

Número de artículo: 630291
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock
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
    Número de piezas 22
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 3,5-13 mm
    Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-6 mm
    Longitud 227 mm
    Anchura 131 mm
    Altura 57 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras
    Medidas anchos de llave métrico
    con QuickRelease
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 630291
    EAN / GTIN 4018754261550
    Número del fabricante 96011181

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
    QuickRelease: la carraca, la prolongación, la articulación cardán y el vaso forman un conjunto sólido. Es posible desensamblar la unidad fácil y rápidamente pulsando un botón.

    Aplicación:

    Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8.

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado

    Volumen de suministro:

    Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. n.° 631000 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Vasos de punta de 6 caras: 4 uds. n.° 631700 tam. 3; 4; 5; 6
    Mango transversal QR: 1 ud. n.° 633050 tam. 116
    Mango encajable QR: 1 ud. n.° 632950 tam. 150
    Prolongación QR: 1 ud. n.° 632545 tam. 150
    Articulación cardán QR: 1 ud. n.° 633550 tam. 1/4
    Carraca QR: 1 ud. n.° 632355 tam. 1/4
    Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra