{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 4,5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 7,3 mm | |
Longitud | 23 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631000 4,5 | |
EAN / GTIN | 4018754000135 | |
Número del fabricante | 01010045 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada 4,5 mm
a petición
En stock
184 piezas en stock
4,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.682 piezas en stock
2,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.402 piezas en stock
3,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
804 piezas en stock
3,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 23 | 25 | 24,8 | 25 |
Ancho de llave | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |