Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 30 piezas 6

Número de artículo: 630366 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 322 mm
    Anchura 134 mm
    Altura 57 mm
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 630366 6
    EAN / GTIN 4018754260614
    Número del fabricante 96011134

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

    Aplicación:

    Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8
    y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8.
    Para tornillos Phillips con rosca M2 − M6 y para tornillos de cabeza ranurada con rosca M2,5 − M5.

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado

    Volumen de suministro:

    Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.° 631000 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Vasos de punta de 6 caras: 4 uds. n.° 631700 tam. 3; 4; 5; 6
    Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 uds. n.° 675310 tam. 1; 2; 3
    Puntas, C 6,3, para ranura: 4 uds. n.° 675250 tam. 3,5; 4; 5,5; 8
    Destornillador para puntas: 1 ud. similar a n.° 676800 tam. 4/4
    Mango transversal: 1 ud. n.° 633000 tam. 116
    Mango encajable: 1 ud. n.° 632800 tam. 150
    Prolongaciones: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150
    Articulación cardán: 1 ud. n.° 633500 tam. 1/4
    Carraca: 1 ud. n.° 632000 tam. 1/4
    Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra