• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 3/8 pulgada 48 piezas

Número de artículo: 630006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 48
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul; 3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-22 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-8 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 413 mm
Anchura 230 mm
Altura 57 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornilladores Pozidriv; Destornillador Plano; Destornillador de 6 caras
con QuickRelease no
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630006
EAN / GTIN 4018754260539
Número del fabricante 91222606

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M14.
Para bujías de 16 mm.
Para tornillos de ranura con rosca M1,6 − M5.
Para tornillos Phillips con rosca M2 − M6.
Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M10.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 8 uds. n.° 631000 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9
Vaso de 3/8 pulgada de 6 caras: 12 uds. n.° 637200 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Vaso para bujías de 3/8 pulgada: 1 ud. n.° 637310 tam. 16
PUNTAS para Phillips C 6,3: 3 uds. n.° 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas para Pozidriv C 6,3: 1 ud. n.° 675320 tam. 2/25
Puntas para ranura C 6,3: 6 uds. n.° 675250 tam. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Puntas para hexágono interior C 6,3: 5 uds. n.° 675240 tam. 3; 4; 5; 6; 8
Pieza de unión para puntas: 2 ud. similar a n.º 676800 tam. 4/4; 8/4
Pieza de unión de 3/8 pulgada: 1 ud. n.° 649505 tam. 3
Mango transversal 3/8 pulgada: 1 ud. n.° 635700 tam. 165
Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632800 tam. 150
Prolongación 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632400 tam. 150
Prolongaciones 3/8 pulgada: 2 uds. n.º 635400 tam. 75; 240
Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 633500 tam. 1/4
Articulación cardán de 3/8 pulgada: 1 ud. n.° 636200 tam. 3/8
Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 632000 tam. 1/4
Carraca 3/8 pulgada: 1 ud. n.° 635000 tam. 3/8
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos