{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 8 mm | |
Longitud de los lados | 108 × 44 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | manganeso-fosfatado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626038 8 | |
EAN / GTIN | 4045197921383 | |
Número del fabricante | 626038 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llaves acodadas hexagonales fosfatado, Hexágono: 8mm
a petición
En stock
593 piezas en stock
1,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.039 piezas en stock
1,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
4,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
3,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | no | ||
Superficie | manganeso-fosfatado | niquelado | cromado | |
Hexágono | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | ||
Longitud de los lados | 108 × 44 mm | 108 × 44 mm | 200×36 mm | 112 × 32 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |