{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Longitud de los lados | 96 × 38 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | manganeso-fosfatado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197921369 | |
Número del fabricante | 626038 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llaves acodadas hexagonales fosfatado 6 mm
a petición
En stock
2.667 piezas en stock
0,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.577 piezas en stock
0,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
116 piezas en stock
3,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | ||
Superficie | manganeso-fosfatado | niquelado | |
Hexágono | 6 | 6 | 6 |
Material | Acero al cromo vanadio | ||
Longitud de los lados | 96 × 38 | 96 × 38 | 180 × 32 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |