{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 3 mm | |
Longitud de los lados | 66 × 23 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | manganeso-fosfatado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626038 3 | |
EAN / GTIN | 4045197921338 | |
Número del fabricante | 626038 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llaves acodadas hexagonales fosfatado, Hexágono: 3mm
a petición
En stock
8.148 piezas en stock
0,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10.330 piezas en stock
0,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
3,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
1,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | no | ||
Superficie | manganeso-fosfatado | niquelado | cromado | |
Hexágono | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | ||
Longitud de los lados | 66 × 23 mm | 66 × 23 mm | 126 × 20 mm | 71×20 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |