{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 3 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Longitud de los lados | 71×20 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Función de soporte | no | |
Superficie | cromado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | |
Ángulo de 100 grados | no | |
Modelo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626082 3 | |
EAN / GTIN | 4062406570330 | |
Número del fabricante | 626082 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica cromado 3 mm
a petición
En stock
137 piezas en stock
1,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10.999 piezas en stock
0,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.670 piezas en stock
0,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
3,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Función de soporte | no | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | ||
Superficie | cromado | niquelado | manganeso-fosfatado | |
Hexágono | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo vanadio | ||
Longitud de los lados | 71×20 mm | 66 × 23 mm | 66 × 23 mm | 126 × 20 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |