Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica cromado 1,5 mm

Número de artículo: 626082 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 50×14 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Función de soporte no
Superficie cromado
Cabeza esférica en el brazo largo
Ángulo de 100 grados no
Modelo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626082 1,5
EAN / GTIN 4062406570309
Número del fabricante 626082 1,5

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Con cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°.
Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.