{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 5 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Longitud de los lados | 90×25 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Función de soporte | no | |
Superficie | cromado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | |
Ángulo de 100 grados | no | |
Modelo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626082 5 | |
EAN / GTIN | 4062406570354 | |
Número del fabricante | 626082 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica cromado 5 mm
a petición
En stock
68 piezas en stock
2,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.280 piezas en stock
0,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.058 piezas en stock
0,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
3,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de 100 grados | no | |||
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Superficie | cromado | niquelado | manganeso-fosfatado | |
Hexágono | 5 | 5 | 5 | 5 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo vanadio | ||
Longitud de los lados | 90×25 | 85 × 33 | 85 × 33 | 160×28 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |