{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 8 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Longitud de los lados | 112 × 32 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Función de soporte | no | |
Superficie | cromado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | |
Ángulo de 100 grados | no | |
Modelo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626082 8 | |
EAN / GTIN | 4062406570378 | |
Número del fabricante | 626082 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica cromado 8 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
3,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
780 piezas en stock
1,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
416 piezas en stock
1,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
4,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de 100 grados | no | |||
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Superficie | cromado | niquelado | manganeso-fosfatado | |
Hexágono | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo vanadio | ||
Longitud de los lados | 112 × 32 | 108 × 44 | 108 × 44 | 200×36 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |