{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2 mm | |
Longitud de los lados | 52 × 18 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | manganeso-fosfatado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626038 2 | |
EAN / GTIN | 4045197921314 | |
Número del fabricante | 626038 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llaves acodadas hexagonales fosfatado 2 mm
a petición
En stock
2.518 piezas en stock
0,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.407 piezas en stock
0,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
0,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | ||
Superficie | manganeso-fosfatado | niquelado | cromado |
Hexágono | 2 | 2 | 2 |
Material | Acero al cromo vanadio | ||
Longitud de los lados | 52 × 18 | 52 × 18 | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |