Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 2mm

Número de artículo: 626037 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8.740 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2 mm
Longitud de los lados 52 × 18 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie niquelado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626037 2
EAN / GTIN 4045197912497
Número del fabricante 626037 2

Descripción

Ejecución:

Superficie niquelada.
Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Nota:

Destornillador acodado HOLEX disponible también en pulgadas (n.° 626039 y n.° 626042).