Llaves acodadas hexagonales niquelado 14 mm

Número de artículo: 626037 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
933 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 14 mm
Longitud de los lados 154 × 70 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie niquelado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626037 14
EAN / GTIN 4045197921239
Número del fabricante 626037 14

Descripción

Ejecución:

Superficie niquelada.
Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Nota:

Destornillador acodado HOLEX disponible también en pulgadas (n.° 626039 y n.° 626042).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llaves acodadas hexagonales niquelado 14 mm

Llaves acodadas hexagonales niquelado 14 mm

a petición
En stock
933 piezas en stock
4,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
637 piezas en stock
4,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.009 piezas en stock
9,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Modelo largo
Superficie niquelado manganeso-fosfatado
Hexágono 14 mm 14 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 154 × 70 mm 154 × 70 mm 294×70 mm
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra