Llaves acodadas hexagonales fosfatado, Hexágono: 9mm

Número de artículo: 626038 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 9 mm
Longitud de los lados 114 × 47 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie manganeso-fosfatado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626038 9
EAN / GTIN 4045197921390
Número del fabricante 626038 9

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.
Superficie fosfatada.

Nota:

Destornillador acodado HOLEX disponible también en pulgadas (n.° 626039 y n.° 626042).