{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 1,5 mm | |
Longitud de los lados | 46,5 × 15,5 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | manganeso-fosfatado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626038 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197921307 | |
Número del fabricante | 626038 1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llaves acodadas hexagonales fosfatado, Hexágono: 1,5mm
a petición
En stock
1.452 piezas en stock
0,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.478 piezas en stock
0,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
0,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
1,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | no | ||
Superficie | manganeso-fosfatado | niquelado | cromado | cromado |
Hexágono | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | ||
Longitud de los lados | 46,5 × 15,5 mm | 46,5 × 15,5 mm | 50×14 mm | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |