• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado 1,5 mm

Número de artículo: 626087 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo vanadio

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Material Acero al cromo vanadio
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Función de soporte Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626087 1,5
EAN / GTIN 4045197954299

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo con muelle de acero de alta calidad mantiene fijamente los tornillos en todas las posiciones. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.

Material:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra