{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 8 mm | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Longitud de los lados | 200×36 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626087 8 | |
EAN / GTIN | 4045197954862 | |
Número del fabricante | 626087 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado 8 mm
a petición
En stock
67 piezas en stock
4,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
889 piezas en stock
1,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
534 piezas en stock
1,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
3,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de 100 grados | no | |||
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Superficie | niquelado | manganeso-fosfatado | cromado | |
Hexágono | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | ||
Longitud de los lados | 200×36 | 108 × 44 | 108 × 44 | 112 × 32 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |