{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2 mm | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626087 2 | |
EAN / GTIN | 4045197954800 | |
Número del fabricante | 626087 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado 2 mm
a petición
En stock
62 piezas en stock
0,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.128 piezas en stock
0,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.319 piezas en stock
0,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
1,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | no | ||
Superficie | cromado | niquelado | manganeso-fosfatado | cromado |
Hexágono | 2 | 2 | 2 | 2 |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | ||
Longitud de los lados | 52 × 18 | 52 × 18 | 56×16 | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |