{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 6 mm | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Longitud de los lados | 180 × 32 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626087 6 | |
EAN / GTIN | 4045197954855 | |
Número del fabricante | 626087 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado 6 mm
a petición
En stock
121 piezas en stock
3,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.797 piezas en stock
0,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.244 piezas en stock
0,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
3,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | no | ||
Superficie | niquelado | manganeso-fosfatado | cromado | |
Hexágono | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | ||
Longitud de los lados | 180 × 32 | 96 × 38 | 96 × 38 | 100 × 28 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |