{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 85 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Longitud llave L | 440 mm | |
⌀ anillo D | 117 mm | |
Altura del anillo h | 57 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | pintado de verde | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619000 85 | |
EAN / GTIN | 4018754023318 | |
Número del fabricante | 42010085 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de golpe, recta 85 mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
385,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
131,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Superficie | pintado de verde | fosfatado |
⌀ anillo D | 117 | 128 |
Longitud llave L | 440 | 362 |
Ancho de llave | 85 | 85 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Altura del anillo h | 57 | 36,5 |