{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 75 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Longitud llave L | 360 mm | |
⌀ anillo D | 103,5 mm | |
Altura del anillo h | 51 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | pintado de verde | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619000 75 | |
EAN / GTIN | 4018754023271 | |
Número del fabricante | 42010075 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de golpe, recta, Ancho de llave: 75mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
252,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
78,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | pintado de verde | fosfatado |
⌀ anillo D | 103,5 mm | 113 mm |
Longitud llave L | 360 mm | 330 mm |
Ancho de llave | 75 mm | 75 mm |
Altura del anillo h | 51 mm | 34 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |