{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 46 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Longitud llave L | 250 mm | |
⌀ anillo D | 65 mm | |
Altura del anillo h | 32 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | pintado de verde | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619000 46 | |
EAN / GTIN | 4018754023189 | |
Número del fabricante | 42010046 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de golpe, recta 46 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
117,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
481 piezas en stock
31,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | pintado de verde | fosfatado |
⌀ anillo D | 65 | 73 |
Ancho de llave | 46 | 46 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Altura del anillo h | 32 | 22,5 |
Tipo de producto | Llave | Llave |