{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 55 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Longitud llave L | 300 mm | |
⌀ anillo D | 76 mm | |
Altura del anillo h | 38 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | pintado de verde | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619000 55 | |
EAN / GTIN | 4018754023219 | |
Número del fabricante | 42010055 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de golpe, recta, Ancho de llave: 55mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
150,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
180 piezas en stock
40,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | pintado de verde | fosfatado |
⌀ anillo D | 76 mm | 85 mm |
Ancho de llave | 55 mm | 55 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Altura del anillo h | 38 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |