{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 32 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Longitud llave L | 195 mm | |
⌀ anillo D | 47 mm | |
Altura del anillo h | 24 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | pintado de verde | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619000 32 | |
EAN / GTIN | 4018754023141 | |
Número del fabricante | 42010032 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de golpe, recta 32 mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
82,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
210 piezas en stock
18,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
Superficie | pintado de verde | fosfatado |
⌀ anillo D | 47 | 51 |
Longitud llave L | 195 | 195 |
Altura del anillo h | 24 | 17 |
Tipo de producto | Llave | Llave |