{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 36 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Longitud llave L | 195 mm | |
⌀ anillo D | 52,4 mm | |
Altura del anillo h | 26 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | pintado de verde | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619000 36 | |
EAN / GTIN | 4018754023165 | |
Número del fabricante | 42010036 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de golpe, recta, Ancho de llave: 36mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
87,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
437 piezas en stock
22,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | pintado de verde | fosfatado |
⌀ anillo D | 52,4 mm | 57,5 mm |
Longitud llave L | 195 mm | 205 mm |
Ancho de llave | 36 mm | 36 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Altura del anillo h | 26 mm | 19 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |