{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 50 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Longitud llave L | 280 mm | |
⌀ anillo D | 70 mm | |
Altura del anillo h | 35 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | pintado de verde | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619000 50 | |
EAN / GTIN | 4018754023196 | |
Número del fabricante | 42010050 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de golpe, recta 50 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
136,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
249 piezas en stock
36,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Superficie | pintado de verde | fosfatado |
⌀ anillo D | 70 | 78 |
Longitud llave L | 280 | 255 |
Ancho de llave | 50 | 50 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |